Cermet rezkalni vložek - PNMU1205ANEL-GM TN620M

Št. art.: TST05150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TST05150
EAN/GTIN 4960664838172
Številka proizvajalca TST05150
L-število L22140 604
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Cermet rezkalni vložek - PNMU1205ANEL-GM TN620M

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika): 0 Degree
BCH (GTC - dolžina kotnega posnetja): 2 mm
BS (GTC – dolžina roba brisalca): 2 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
Radij vogala/posnemanje robov: 5
S (GTC – Debelina ploščice): 5.56 mm
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 12.38 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 17.03 mm
KCH (GTC – kot posnetja v kotu): 28.7 Degree
KRINS (GTC - večji kot rezalnega roba): 43.33 Degree
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 108 Degree
Velikost: 1205
Lomilca odrezkov: GM
CBMD (GTC - oznaka proizvajalcev drobilnikov odrezkov): GM
HAND (GTC – vstavite roko): L
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
Opis: PNMU
Razred: TN620M