Rezkalni vložek za cermet - SDKN1203AUTN TN100M

Št. art.: TSP00510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TSP00510
EAN/GTIN 4960664193271
Številka proizvajalca TSP00510
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Rezkalni vložek za cermet - SDKN1203AUTN TN100M

Lastnosti:

BS (GTC – dolžina roba brisalca): 0.5 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 1
BCH (GTC - dolžina kotnega posnetja): 1.2 mm
S (GTC – Debelina ploščice): 3.18 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 12.7 mm
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 12.7 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 15 Degree
KCH (GTC – kot posnetja v kotu): 45 Degree
KRINS (GTC - večji kot rezalnega roba): 67 Degree
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 90 Degree
Velikost: 1203
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): K
HAND (GTC – vstavite roko): N
Opis: SDKN
Razred: TN100M