SC končni mlin - 5QECL060-320-06 VTL

Št. art.: TQF00100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TQF00100
EAN/GTIN 4960664995066
Številka proizvajalca TQF00100
L-število L22140 125127
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • SC končni mlin - 5QECL060-320-06 VTL

Lastnosti:

Število flavt: 5
Kotni polmer/polmer (RE): 0,00
Dolžina rezanja (APMX): 32,00
Vdolbina (LDN): 38,0
Premer vratu (DN): 5,6
Premer vpenjala (DCON): 6,0
Skupna dolžina (OAL): 75,0
Prevleka: Coated
Premer (DC): ø6,0
Material orodja: Solid carbide
Vrsta vpenjala: Weldon
Diferencialni naklon: Yes