SC končni mlin - 4QFRM030-090-06-R03-ve

Št. art.: TQC10102
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TQC10102
EAN/GTIN 4960664986644
Številka proizvajalca TQC10102
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • SC končni mlin - 4QFRM030-090-06-R03-ve

Lastnosti:

Število flavt: 4
Kotni polmer/polmer (RE): 0,30
Skupna dolžina (OAL): 50,0
Premer vpenjala (DCON): 6,0
Dolžina rezanja (APMX): 9,00
Prevleka: Coated
Vrsta vpenjala: Cylindrical
Vrsta orodja: End Mills
Premer (DC): ø3,0
Material orodja: Solid carbide
Diferencialni naklon: Yes