Ultrazvočna debelina materiala Nmeter

Št. art.: TN 30-0.01EE
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
Vrsta izdelka Merilniki debeline sloja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TN 30-0.01EE
EAN/GTIN 4045761159815
Številka proizvajalca TN 30-0.01EE
L-število L40250 1206
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Merilnik debeline materiala SAUTER TN 30-0,01EE, odčitljivost 0,01 mm, merilna frekvenca 5 MHz
  • Standardni podatkovni vmesnik RS-232
  • Možnost izbire načina skeniranja (10 meritev na sekundo) ali posamezne merilne točke
  • Notranji pomnilnik podatkov
  • Izbirne enote: mm, palec
  • Dva načina merjenja za določanje debeline materiala:- način pulznega eho-izpisa in način eho-izpisa
  • Odmevne meritve: Določitev dejanske debeline materiala ne glede na morebitno prisotno prevleko. Na ta način je mogoče na primer debelino stene cevi določiti nedestruktivno, ne da bi odstranili premaz, izmerjena vrednost pa se lahko na zaslonu prikaže že korigirana glede na debelino premaza
  • Meritve z odmevno eho so mogoče samo z merilno glavo, ki je vključena v obseg dobave (ATU-US12, glej dodatno opremo)
  • Dobavljeno v robustnem kovčku za prenašanje

Lastnosti:

  • Natančnost merjenja: 0,5 % [Max] ± 0,04 mm
  • Celotne mere Š × G × V 150 × 74 × 32 mm
  • Delovanje na baterije, standardno 2 × 1,5 V baterije AA, funkcija samodejnega izklopa za varčevanje z baterijami
  • Neto teža približno 0,25 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov