simturn K2.G vpenjalno držalo, vpenjalno držalo za obdelavo majhnih delov, 8 x 8 mm, L=140 mm

Št. art.: TK2.G.0808.A.14.04 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TK2.G.0808.A.14.04 R
EAN/GTIN 4069769272789
Številka proizvajalca A28H
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn K2.G vpenjalno držalo
Držalo vpenjala za obdelavo majhnih delov
8 x 8 mm, L=140 mm

Tehnični parametri:

  • ØDa max = 16,0 mm
  • Vijak = ATKM
  • L2 = 22,0 mm
  • Vijačnik = T10F
  • b = 8,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • f = 8,20 mm
  • f1 = 4,20 mm
  • h1 = 8,0 mm
  • h2 = 4,0 mm
  • h = 8,0 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico