Držalo za rezkanje - MECHT50R-1711-4-5-T-M

Št. art.: THN08505
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THN08505
EAN/GTIN 4960664918096
Številka proizvajalca THN08505
L-število L22160 290
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za rezkanje - MECHT50R-1711-4-5-T-M

Lastnosti:

WT (GTC – teža predmeta): 0.543 kg
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 3
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 3.8 mm
Število vložkov: 5
ZEFF (GTC – učinkovito štetje rezalnih robov): 5
ZEFP (GTC - efektivno štetje rezalnih robov): 5
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 6.7 mm
W1 (GTC – širina ploščice, položaj A): 6.7 mm
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 13 Degree
Izvrtina (DCON): 27
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 27 mm
BD (GTC – premer ohišja): 48.1 mm
DC (GTC – premer rezanja): 50 mm
Višina (OAL): 65
OAL (GTC – skupna dolžina): 65 mm
Kot rezanja: 90
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 270
RPMX (GTC – največja hitrost vrtenja): 11900 1/min
MIID (GTC – identifikacija ploščice Master, položaj B): BDMT11T308ER-JS
Premer (DC): ø50
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S
Notranja hladilna tekočina: Yes