Držalo za struženje - DDJNR2525M-1506

Št. art.: THC13222
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC13222
EAN/GTIN 4960664581382
Številka proizvajalca THC13222
L-število L22380 173
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - DDJNR2525M-1506

Lastnosti:

LUČI (GTC – kot nagiba): -7 Degree
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): -6 Degree
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 0 Degree
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 6.35 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 12.7 mm
Velikost ploščice: 15
Višina vpenjala (H): 25
Širina vpenjala (B): 25
B (GTC – širina vpenjala): 25 mm
H (GTC – višina vpenjala): 25 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 25 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 32 mm
Dolžina glave (levo): 39
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 93 Degree
Skupna dolžina (LF/OAL): 150
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 150 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 150 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 2525
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): DNGA150608
Notranja hladilna tekočina: No
ROKA (GTC – smer rezanja): R
Tip: Right