Držalo za struženje - SIGER1412C-EH

Št. art.: THC09450
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC09450
EAN/GTIN 4960664511570
Številka proizvajalca THC09450
L-število L22360 115
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - SIGER1412C-EH

Lastnosti:

CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
CW (GTC – dolžina rezalnega roba): 1 mm
CDX (GTC – največja globina rezanja): 2.5 mm
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 3
WF (GTC - Funkcionalna širina): 8 mm
H (GTC – višina vpenjala): 11.4 mm
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 12 mm
Najmanjši premer svedra: 14
DMIN (GTC – najmanjši premer izvrtine): 14 mm
Dolžina glave (levo): 33
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 90 Degree
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 120
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 149.5 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 150 mm
Širina utora: 1.00-3.50
Središčna višina (HF): 11,4
Premer vpenjala (DCON): 12,0
Skupna dolžina (OAL): 150,0
Globina utora: 2,5
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): GER100-005C
ROKA (GTC – smer rezanja): R
Tip: Right
Notranja hladilna tekočina: Yes