Držalo za struženje - PTLNR1620JX-16 FF

Št. art.: THC09356
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC09356
EAN/GTIN 4960664630134
Številka proizvajalca THC09356
L-število L22380 195
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - PTLNR1620JX-16 FF

Lastnosti:

GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): -6 Degree
LUČI (GTC – kot nagiba): -6 Degree
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 0 Degree
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 4.76 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 9.525 mm
Velikost ploščice: 16
Višina vpenjala (H): 16
H (GTC – višina vpenjala): 16 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 16 mm
Širina vpenjala (B): 20
B (GTC – širina vpenjala): 20 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 20 mm
Dolžina glave (levo): 25
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 95 Degree
Skupna dolžina (LF/OAL): 120
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 120 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 120 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 1620
Notranja hladilna tekočina: No
ROKA (GTC – smer rezanja): R
Tip: Right
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): TNGG160408