vpenjalno držalo simturn H2, jekleno, za največje globine utorov, 16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Št. art.: TH2.1616.B18.12.20 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TH2.1616.B18.12.20 R
EAN/GTIN 4069769265682
Številka proizvajalca ASQG
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn H2 vpenjalno držalo
Jeklo, za največje globine utorov
16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 18,0 mm
  • Vijačnik = T15F
  • Vijak = ATH0
  • w≤ = 2,4 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h1 = 16,0 mm (toleranca js14)
  • L1 = 125,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • f1 = 15,20 mm