vpenjalno držalo simturn H2, jeklo, okrogla gred, notranja obdelava, IKZ, D=25,4 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Št. art.: TH2.1.000.A25.48.12.25 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka TH2.1.000.A25.48.12.25 L
EAN/GTIN 4069769263152
Številka proizvajalca AW6D
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn H2 vpenjalno držalo
Jeklo, okrogla gred, notranja obdelava, IKZ
D=25,4 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Tehnični parametri:

  • ØDmin (najmanjša luknja) = 27,0 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • t2max = 15,0 mm
  • Vijačnik = T15F
  • t1max = 7,0 mm
  • h1 = 11,7 mm (toleranca js14)
  • f = 20,7 mm
  • Vijak = ATMB
  • L2 = 48,0 mm
  • Ød = 25,40 mm (toleranca g6)
  • L1 = 120,0 mm