simturn H2 vpenjalno držalo, jeklo, okrogla gred, notranja obdelava, D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Št. art.: TH2.0032.B31.61.12.40 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka TH2.0032.B31.61.12.40 L
EAN/GTIN 4069769261745
Številka proizvajalca ASYV
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn H2 vpenjalno držalo
Jeklo, okrogla gred, notranja obdelava
D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Tehnični parametri:

  • L2 = 61,0 mm
  • Vijačnik = T20F
  • Vijak = ATK6
  • w≤ = 4,9 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • t2max = 16,5 mm
  • t1max = 10,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (toleranca js14)
  • Ød = 32,0 mm (toleranca g6)
  • L1 = 120,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 34,0 mm
  • f = 27,0 mm