simturn H2 vpenjalno držalo, jekleno, okrogla gred, za notranjo obdelavo, D=25 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm

Št. art.: TH2.0025.B31.61.12.15 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TH2.0025.B31.61.12.15 L
EAN/GTIN 4069769261189
Številka proizvajalca ASXB
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn H2 vpenjalno držalo
Jeklo, okrogla gred, notranja obdelava
D=25 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm

Tehnični parametri:

  • Vijak = ATMB
  • w≤ = 1,9 mm
  • Ød = 25,0 mm (toleranca g6)
  • Vijačnik = T15F
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 31,0 mm
  • L2 = 61,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • f = 23,5 mm
  • h1 = 11,5 mm (toleranca js14)
  • t1max = 10,0 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • t2max = 16,5 mm