simturn H2 vpenjalno držalo, jeklo, okrogla gred, notranji vogalni podrezi, 45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Št. art.: TH2.0020.D45.60.18.20 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TH2.0020.D45.60.18.20 L
EAN/GTIN 4069769260427
Številka proizvajalca ASV5
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn H2 vpenjalno držalo
Jeklo, okrogla gred, notranji vogalni odrezki
45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Tehnični parametri:

  • Vijačnik = T15F
  • f = 12,0 mm
  • Ød = 20,0 mm (toleranca g6)
  • h = 18,0 mm
  • h1 = 9,0 mm
  • L1 = 180,0 mm (toleranca js14)
  • w≥ = 1,91 mm
  • w≤ = 2,4 mm
  • Vijak = ATMB