simturn F3 vpenjalno držalo, jekleno, za zunanjo obdelavo, z ročico, k=90°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Št. art.: TF3.01.2525.D.90.15.00 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka TF3.01.2525.D.90.15.00 R
EAN/GTIN 4069769258806
Številka proizvajalca A6VN
L-število L23830 106952
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F3 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava, z ročajem
k=90°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Tehnični parametri:

  • h = 25,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (toleranca js14)
  • κ = 90°
  • f = 32,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Vijak = ASCC
  • Vijačnik = T20R
  • L1 = 150,0 mm
  • h2 = 0,0 mm