simturn F3 držalo za objemko, jeklo, zunanja obdelava, tip A, 20 x 20 mm, L=125 mm

Št. art.: TF3.01.2020.A.12.10 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TF3.01.2020.A.12.10 R
EAN/GTIN 4069769258509
Številka proizvajalca AWNX
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F3 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava, tip A
20 x 20 mm, L=125 mm

Tehnični parametri:

  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • f = 20,4 mm
  • f1 = 9,60 mm
  • h1 = 20,0 mm (toleranca js14)
  • h2 = 5,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • Vijak = ASCC
  • Vijačnik = T20R
  • κ = 0°