simturn F3 vpenjalno držalo, jekleno, za zunanjo obdelavo, z ročico, k=45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Št. art.: TF3.00.2525.D.45.15.00 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TF3.00.2525.D.45.15.00 R
EAN/GTIN 4069769252927
Številka proizvajalca AYJY
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F3 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava, z ročajem
k=45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Tehnični parametri:

  • κ = 45°
  • b = 25,0 mm
  • f = 27,3 mm
  • Vijačnik = T20R
  • Vijak = ATKJ
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (toleranca js14)
  • L1 = 150,0 mm
  • h = 25,0 mm