simturn E3 izmenljivi vložek, brušenje, krožni utori s fazo, nazivna širina=2,15 mm, š=2,25 mm, tmax=1,5 mm, 2x45°

Št. art.: TE3.2115.00 F L X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka TE3.2115.00 F L X800
EAN/GTIN 4069769238372
Številka proizvajalca AGPQX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 izmenljiva ploščica
Rezkanje utorov, utori za obročno drsno ploščo s faziranjem
Nazivna širina=2,15 mm, w=2,25 mm, tmax=1,5 mm, 2x45°

Tehnični parametri:

  • S = 5,17 mm
  • t = 1,35 mm
  • b = 5,8 mm
  • w = 2,25 mm (toleranca +0,03)
  • Nazivna širina utora = 2,15 mm
  • tmax = 1,50 mm