simturn E3 Objemno držalo, jeklo, zunanja obdelava, 20 x 20 mm, L=130 mm

Št. art.: TE3.2020.13 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TE3.2020.13 R
EAN/GTIN 4069769238228
Številka proizvajalca AK6N
L-število L23830 1966
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava
20 x 20 mm, L=130 mm

Tehnični parametri:

  • b = 20,0 mm
  • Vijak = ATKP
  • L2 = 21,0 mm
  • L1 = 130,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (toleranca js14)
  • f1 = 14,70 mm
  • Vijačnik = T20R
  • f = 20,30 mm
  • h = 20,0 mm