PCD vstavek za utore - GBA43R150-010 KPD001

Št. art.: TBR21208
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TBR21208
EAN/GTIN 4960664399536
Številka proizvajalca TBR21208
L-število L22130 333
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • PCD vstavek za utore - GBA43R150-010 KPD001

Lastnosti:

ANR (GTC - desni rob kota odmika): 0 Degree
AN (GTC – večji kot odmika): 0 Degree
WT (GTC – teža predmeta): 0.009 kg
REL (GTC – polmer vogala levo): 0.1 mm
RER (GTC – polmer vogala desno): 0.1 mm
PFS (GTC - Profile Form): 1
CW (GTC – Širina rezanja): 1.5 mm
CEDC (GTC – štetje flavte): 3
ANL (GTC - levi rob kota zračnosti): 4 Degree
INSL (GTC – dolžina ploščice): 22 mm
Širina utora: 1,50
CECC (GTC - Koda stanja rezalnega roba): F
Opis: GBA
Razred: KPD001
HAND (GTC – vstavite roko): R
TCE (GTC – koda prerezanega roba): S