PCD vstavek za utore - TKF12R200-NB KPD001

Št. art.: TBR16112
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TBR16112
EAN/GTIN 4960664466672
Številka proizvajalca TBR16112
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • PCD vstavek za utore - TKF12R200-NB KPD001

Lastnosti:

ANR (GTC - desni rob kota odmika): 0 Degree
WT (GTC – teža predmeta): 0.004 kg
PFS (GTC - Profile Form): 1
CEDC (GTC – štetje flavte): 2
CW (GTC – Širina rezanja): 2 mm
ANL (GTC - levi rob kota zračnosti): 5 Degree
AN (GTC – večji kot odmika): 7 Degree
S (GTC – Debelina ploščice): 8.2 mm
S1 (GTC - skupna debelina ploščice): 8.7 mm
INSL (GTC – dolžina ploščice): 21.5 mm
Širina utora: 2,00
CECC (GTC - Koda stanja rezalnega roba): F
Razred: KPD001
PREMAZ (GTC - premaz): MEGACOAT NANO PLUS
HAND (GTC – vstavite roko): R
TCE (GTC – koda prerezanega roba): S
Opis: TKF