Vstavek za žlebiče CBN - GDGS3020N-040 1NB KBN05M

Št. art.: TBN10741
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TBN10741
EAN/GTIN 4960664661213
Številka proizvajalca TBN10741
L-število L22170 318
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Vstavek za žlebiče CBN - GDGS3020N-040 1NB KBN05M

Lastnosti:

WT (GTC – teža predmeta): 0.01 kg
REL (GTC – polmer vogala levo): 0.4 mm
RER (GTC – polmer vogala desno): 0.4 mm
CEDC (GTC – štetje flavte): 1
PFS (GTC - Profile Form): 1
ANR (GTC - desni rob kota odmika): 3 Degree
ANL (GTC - levi rob kota zračnosti): 3 Degree
CW (GTC – Širina rezanja): 3 mm
S (GTC – Debelina ploščice): 4 mm
S1 (GTC - skupna debelina ploščice): 4.9 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 8.5 Degree
INSL (GTC – dolžina ploščice): 20 mm
Širina utora: 3,00
CECC (GTC - Koda stanja rezalnega roba): E
Opis: GDGS
Razred: KBN05M
PREMAZ (GTC - premaz): MEGACOAT CBN
HAND (GTC – vstavite roko): N
CBMD (GTC - oznaka proizvajalcev drobilnikov odrezkov): NB
TCE (GTC – koda prerezanega roba): S