Opis:
Delovne hlače PW3 z gladkimi linijami in elegantnim krojem zagotavljajo odlično delovno udobje. Ponuja impresivno paleto žepov, vključno z dvojnim žepom s pravilom in vnaprej oblikovanimi žepi za kolenske blazinice, ki se nalagajo od zgoraj. Vrhunske lastnosti vključujejo mednožni klin, zanko za kladivo in ojačane plošče za večjo vzdržljivost. Z nastavljivo dolžino noge za dodatno udobje so hlače Urban pametna izbira za sodobno delovno mesto.
Lastnosti:
- Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
- Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
- 10 žepov za varno shranjevanje
- Dvojni žep za meter
- Oprijemljiv elastični pas na notranji strani, v pomoč pri zadrževanju vrhnjih oblačil na mestu
- Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
- Brezplačen par ščitnikov kolen priložen k tem hlačam
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
- Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
- Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
- Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
- Registrirani model skupnosti
- Enostavno dostopen žep
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Izboljšano prileganje
- Vključene so brezplačne blazinice za kolena
Material:
Tkanina Shell: Titanmill Plus: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: 100% poliesterska tkanina 600D
Kontrastna sestava: 100% poliesterska tkanina 600D
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;