Bit Izvijača 1/2″ XZN M13

Št. art.: SV.12B
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka SV.12B
EAN/GTIN 3148516732569
Številka proizvajalca SV.12B
L-število L60130 3562
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Neodstranljiv nastavek
  • svetlo kromiran, s fosfatnim vložkom.

Lastnosti:

  • A [mm]: M12
  • d [mm]: 22,8
  • d [vijaki]: M12
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 80