Ratchet 1/2″ neprepusten za prah

Št. art.: SL.171
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka SL.171
EAN/GTIN 3148519339512
Številka proizvajalca SL.171
L-število L60130 6818
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: blokada vtičnice in naprava za hitro sprostitev za varno delo
  • zelo dolga življenjska doba brez vzdrževanja, ne glede na pogoje uporabe
  • s sistemom ″full-hand″ je mogoče med postopkom zategovanja ali rahljanja pritisniti na glavo reverzibilne ročice, ne da bi pomotoma spremenili smer vrtenja
  • protiprašni mehanizem ročice = dolga življenjska doba
  • dvojno tesnilo
  • testirana vzdržljivost: industrijski prah, pesek, blato, trske itd.

Lastnosti:

  • L [mm]: 262
  • [g]: 446