Opis:
Vrhunsko udobje in funkcionalnost privlačne kolekcije hlač Action. Skrivnost priljubljenosti tega modela je v izjemni vrednosti, močnih industrijskih barvah ter širokem izboru velikosti in dolžin. Narejene iz kvalitetnega polibombaža, vključujejo več žepov z zadrgo, ojačano tkanino na sedalnem predelu in kolenih z dodano možnostjo namestitve ščitnikov kolen. Resnično vodilne na trgu.
Lastnosti:
- Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
- Dvojno ojačana zaščita kolen za dodatno moč in vzdržljivost
- 11 žepov za varno shranjevanje
- Dva žepa z zadrgo zadaj
- Ojačani šivi
- Enostavno dostopen žep
- Žepi za ščitnike kolen
- Žepi z zadrgo
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Izboljšano prileganje
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;