Opis:
Vrhunska tkanina Cotton Comfort, uporabljena za to majico z dolgimi rokavi, zagotavlja izjemno vzdržljivost, udobje in zračnost. Dvobarven dizajn je eleganten in idealen za zmanjševanje umazanije in madežev.
Lastnosti:
- Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
- Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Lepljen šiv na vratu za dodatno udobje
- Žep na prsih
- Zasnovano za udobno prileganje
- Ovratnik
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Opis lupine: Tkanina Cotton Comfort je izdelana iz 55% bombaž in 45% poliester, z bombažem na notranji strani za udobje ter poliestrom na zunanji strani za maksimalno trpežnost. Mešanica bombaža in poliester omogoča, da oblačilo diha in ves čas ohranja prijetno temperaturo.
Teža lupine gm: 175
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj