Opis:
Ta slog združuje vse prednosti naše najbolje prodajane polo majice z dolgimi rokavi in dodatno funkcijo dvobarvnega tona za še več praktičnih prednosti. Uporabljeni pleteni material iz poliestra s ptičjim očesom diha, je lahek in udoben.
Lastnosti:
- Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
- Kakovosten vpojni premaz tkanine poveča sušenje tkanine in olajša odstranitev madežev
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Rebraste manšete za toploto in udobje
- Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
- Vrhunski model s kontrastnim ovratnikom in fluorescentnim trakom
- Na voljo v velikostih do 4XL
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Sestava lupine: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Teža lupine gm: 175
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj