Opis:
Zaradi premišljenih podrobnosti in visokokakovostne izdelave je naša polo majica udobnejša in trajnejša od vodilnih konkurentov. Idealno za delo v toplih pogojih.
Lastnosti:
- Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
- Kakovosten vpojni premaz tkanine poveča sušenje tkanine in olajša odstranitev madežev
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Stranice za moderen izgled
- Vrhunski model s kontrastnim ovratnikom in fluorescentnim trakom
- Gumb za odpiranje plaketa
- Zasnovano za udobno prileganje
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Nov model
Standard:
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Sestava lupine: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj