Držalo za vrtalno palico

Št. art.: S02179
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
Številka izdelka S02179
EAN/GTIN 4069739493343
Številka proizvajalca 19.2525G200RLWZ0
L-število L31490 114501
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI25, valjasto držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 19.2525G200RLWZ0
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 58
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 25 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 95 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 70 mm
  • Velikost držala: VDI25
  • Velikost vmesnika: Ø 25,0 (vrtalna palica) mm
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje