Nosilec vpenjalne sponke, vpenjalka ER32, 320 470E, 31.4032G300RLW

Št. art.: S01586
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
Številka izdelka S01586
EAN/GTIN 4069739488127
Številka proizvajalca 31.4032G300RLW
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI40, držalo vpenjalne sponke, notranje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 31.4032G300RLW
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 80 mm
  • Število držal na strani obdelovanca (CCONWS): 1
  • Konzolna dolžina (LPR): 123,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 48,6 mm
  • Velikost držala: VDI40
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER32
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje