Momentni ključ 1/2″ 20 - 100 Nm

Št. art.: S.446-100
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
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Maksimalni vrtilni moment 100 Nm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S.446-100
EAN/GTIN 3148510589473
Številka proizvajalca S.446-100
L-število L60130 7063
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 8 %
  • Preverjena odpornost: 50.000 ciklov
  • Nastavitev navora na merilniku navora, glej obseg merilnika navora
  • Navorni ključi so opremljeni s certifikatom o umerjanju po ISO 6789.
  • Dobavljeno v zaščitni plastični cevi

Lastnosti:

  • L [mm]: 407
  • Priključek: 20 x 7
  • Moč [N.m]: 20 - 100
  • Kvadrat [″]: 1/2
  • [g]: 840