Nasadni ključ , notranji kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″) , izhodni šesterokotnikni profil OGV® , SW 10 mm

Št. art.: S.10H
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S.10H
EAN/GTIN 3148510539201
Številka proizvajalca S.10H
L-število L60130 2765
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • ProfilOGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • jasno kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 15,3
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 7,8
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • [g]: 48