Mobilna stranska mizica ROLL s 3 nivoji, 4 moduli na nivo, rdeča (RAL 3020)

Št. art.: ROLL.UC3SM4
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ROLL.UC3SM4
EAN/GTIN 3662424107085
Številka proizvajalca ROLL.UC3SM4
L-število L60130 10610
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Velika in močna delovna površina 560x460 mm
  • Dvojni ročaji iz dvomateriala za najboljšo okretnost
  • Dolga življenjska doba zaradi visokokakovostnih materialov - odporni na večino običajnih kemikalij v delavnici
  • Novi predali z vgrajeno varnostno kljuko
  • Obračalna gumijasta kolesa: 4 kolesa Ø125 mm, 2 vrtljiva z zavoro in 2 fiksna
  • Voziček je priložen z nameščenimi kolesi - odporen na drobce in večino običajnih ogljikovodikov
  • Zadrt med ročaji za shranjevanje majhnih delov
  • Skladen z vso stransko opremo JET

Lastnosti:

  • Teža v kilogramih: 22