Ratchet 1/4″ odporen na prah

Št. art.: RL.161
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka RL.161
EAN/GTIN 3148519036565
Številka proizvajalca RL.161
L-število L60130 6107
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zelo dolga življenjska doba v vseh delovnih razmerah
  • tesno zaščiten pred prahom, industrijsko umazanijo in drugimi prahi ali tekočinami iz delavnice
  • mehanizem z 72 zobmi za kot vrtenja 5°
  • preklopna ročica s prikazom smeri vrtenja
  • zaradi sistema s polnimi rokami je mogoče, za pritiskanje na glavo reverzibilne vrtavke pri zategovanju
  • rahljanju
  • brez nenamernega spreminjanja smeri vrtenja
  • izjemno kompaktna glava za uporabo tudi v omejenih delovnih prostorih
  • ušesce za priklop v ročaju za delo na višini
  • izjemno udobje pri delu tudi zaradi gladkega prehoda med kovinskimi in plastičnimi deli.

Lastnosti:

  • d [mm]: 22,5
  • d1 [mm]: 17,5
  • 20
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 121
  • L1 [mm]: 110
  • [g]: 80