simmill QX rezkar za rezkanje, rezkar za rezkanje, rezkanje rež, DS=50, w=8, tmax=12, R=0,2

Št. art.: Q50.0800.020 GY X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka Q50.0800.020 GY X800
EAN/GTIN 4069769217315
Številka proizvajalca BCWPX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill QX diskovni rezkar
Diskovni rezkar, rezkanje rež
DS=50, w=8, tmax=12, R=0,2

Tehnični parametri:

  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 14
  • ØDS = 50,0 mm
  • ØD2 = 13,0 mm
  • w1 = 7,90 mm
  • w = 8,0 mm (toleranca +0,02)
  • tmax = 12,0 mm