Tablična kamera za mikroskope

Št. art.: ODC 241
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
Vrsta izdelka Mikroskopske kamere

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ODC 241
EAN/GTIN 4045761217683
Številka proizvajalca ODC 241
L-število L40250 2127
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Posodobljena digitalna mikroskopija - tablični računalnik z vgrajeno kamero za optimalno opazovanje in digitalno dokumentacijo vzorca
  • Tablična kamera KERN ODC ODC 241 je posebej zasnovana za enostavno in neposredno opazovanje vzorca na zaslonu. Idealno za dijake in študente na usposabljanju ali za demonstracijske namene v laboratoriju
  • Vgrajena kamera 5 MP omogoča ne le prenos slike v živo na tablični računalnik s sistemom Android, temveč tudi ustvarjanje slik in videoposnetkov za dokumentacijo. Na voljo so tudi preproste meritve, kot so merjenje razdalje, površine in kota, ter funkcija ročnega štetja
  • Samodejno uravnavanje beline in kontrasta lahko izvedete hitro in enostavno, kar vam omogoča učinkovito delo
  • Vgrajeni vmesniki omogočajo številne dodatne funkcije

Lastnosti:

  • 9,7 ″ LCD zaslon na dotik
  • Ločljivost zaslona: 2048 × 1536 slikovnih pik
  • Procesor: štirijedrni Cortex-A17
  • 1,8 GHz
  • Celotne mere Š × G × V 238 × 51 × 206 mm
  • Neto teža približno 0,80 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov