Mikroskop s faznim kontrastom, trinokularni

Št. art.: OBN 158
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
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka OBN 158
EAN/GTIN 4045761187641
Številka proizvajalca OBN 158
L-število L40250 3325
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Profesionalnost in vsestranskost v enem mikroskopu - s Köhlerjevo osvetlitvijo za zahtevne aplikacije
  • 20W halogenska osvetlitev (Philips) (prepuščena svetloba)
  • Halogenska različica je na voljo tudi kot predhodno konfiguriran mikroskop s faznim kontrastom, ki s kombinacijo profesionalnega 5x kondenzatorskega kolesca, kondenzatorja za fazni kontrast in objektivov za fazni kontrast Infinity-Plan postane visokokakovosten, popolnoma opremljen mikroskop za vse aplikacije kontrastne metode
  • Ta serija ima profesionalno Köhlerjevo osvetlitev z nastavljivo zaslonko ter sredinsko in po višini nastavljiv 1,25 Abbejev kondenzor z nastavljivo zaslonko
  • Zelo velika mehanska prečna miza z ergonomskim koaksialnim grobim in finim pogonom na obeh straneh omogoča hitro in natančno nastavitev in ostrenje vzorca
  • Kot dodatna oprema so na voljo različni modularni sistemi, kot so vrtljivi kondenzor, različni okularji, objektivi, barvni filtri, enote za fazni kontrast, kondenzor za temno polje, enostavna polarizacijska enota, metuljna cev in celo popolne fluorescenčne enote
  • Centrirni okular za nastavitev faznega kontrasta, protiprašni pokrov, okularji in večjezični priročnik za uporabo so vključeni v obseg dobave
  • Za priključitev fotoaparata je potreben adapter C-mount
  • Področje uporabe: hematologija, urologija, ginekologija, dermatologija, patologija, mikrobiologija in parazitologija, imunologija, čistilne naprave, onkologija, entomologija, veterina, analiza vode, pivovarne

Lastnosti:

  • Infinity Optics
  • 5-stopenjski vrtljivi nosni nastavek
  • Posoda za usedanje 30° nagnjena/ 360° vrtljiva
  • Izravnava dioptrije (na obeh straneh)
  • Celotne mere Š×G×V 390×200×400 mm
  • Neto teža približno 10 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov