Prehodna tehtnica iz nerjavnega jekla NXC 1,5T-4M, tehtalna zmogljivost 1500 kg, odčitljivost 0,5 kg

Št. art.: NXC 1.5T-4M
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka NXC 1.5T-4M
EAN/GTIN 4045761481480
Številka proizvajalca NXC 1.5T-4M
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Robustna pogonska tehtnica iz nerjavnega jekla za hitro tehtanje npr. vozičkov za perilo, vozičkov za zabojnike, zabojnikov na kolesih itd.
  • Primerna za povečane higienske zahteve v živilski, farmacevtski in kemični industriji.
  • Podpira vaš sistem kakovosti, skladen s HACCP
  • Tehtalna ploščad: Nerjaveče jeklo, izjemno togo zaradi velike debeline materiala, 4 varjene merilne celice iz nerjavnega jekla, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP68
  • Analizator: Nerjaveče jeklo, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP68, za podrobnosti glejte KERN KXC-TM
  • IoT-Line: Omrežna tehtnica s priročno filozofijo delovanja
  • Industrija 4.0: Izbirna izmenjava podatkov in nadzornih ukazov prek do štirih vmesnikov v skladu z individualnimi zahtevami: Dva žična (RS-232, Ethernet, USB ali analogni modul) in dva brezžična vmesnika (WLAN, Bluetooth)
  • Po želji s pomnilnikom Alibi za arhiviranje rezultatov tehtanja brez uporabe papirja. To omogoča tudi elektronsko analizo in obdelavo rezultatov tehtanja, ki je zakonito za trgovanje, v skladu s predpisi.
  • Serijski stenski nosilec za namestitev indikatorja na steno

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen zaslon LCD, višina številk 48 mm
  • Dimenzije tehtalne površine, nerjaveče jeklo, Š × G 1000 × 1000 mm (brez klančin)
  • Skupna višina v območju vožnje: 80 mm
  • Celotne mere Š×G×V 1600×1220×95 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 232×150×77,3 mm
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 5 m
  • Neto teža približno 130 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Opomba:

  • Za aplikacije, namenjene zakoniti trgovini, hkrati naročite preverjanje (ugotavljanje skladnosti v skladu z NAWI 2014/31/EU), naknadno začetno preverjanje ni mogoče. Za umerjanje potrebujemo popoln naslov mesta namestitve