Vstavek IMPACT 1/2″ XZN M12

Št. art.: NSV.12
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
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka NSV.12
EAN/GTIN 3662424014611
Številka proizvajalca NSV.12
L-število L60130 9426
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

Lastnosti:

  • A [mm]: 11,36
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • XZN [št.]: 12
  • [g]: 75