simmill MX rezalna stranica, jeklena, rezalna stranica, poligonska stranica, velikost, rezalni krog=63 mm, zobje=

Št. art.: M80.C563.40.05
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka M80.C563.40.05
EAN/GTIN 4069769198164
Številka proizvajalca AHED
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill MX rezkalni nastavek
Jeklo, rezkalni nastavek, poligonalni nastavek
Velikost , rezalni krog=63 mm, zobje=

Tehnični parametri:

  • L1 = 40,0 mm
  • Velikost poligonske gredi = C5
  • ØDS = 63,0 mm
  • ZEFP = 5
  • ØD1 = 50,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Vijak = ASCC
  • Vijačnik = T20R
  • Z dovodom hladilne tekočine = Ne / Ne