simmill MX izmenljiva ploščica, rezkanje krožnih utorov, nazivna širina=0 mm, w=4,37 mm, R=0,2 mm

Št. art.: M14.0437.02 GR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka M14.0437.02 GR X800
EAN/GTIN 4069769193008
Številka proizvajalca AGN0X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill MX izmenljivi plošček
Rezkanje utorov za obročne sponke
Nazivna širina = 0 mm, w = 4,37 mm, R = 0,2 mm

Tehnični parametri:

  • Število rezalnih robov = 3
  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,4 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 4,37 mm (toleranca -0,02)
  • Nazivna širina utora = 0,0 mm