simmill MX izmenljiva ploščica, rezkanje utorov za zadrževalni obroč, nazivna širina=3,15 mm, š=3,29 mm, R=0,2 mm

Št. art.: M14.0315.02 GR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka M14.0315.02 GR X800
EAN/GTIN 4069769192223
Številka proizvajalca AA0VX800
L-število L23830 2198
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill MX izmenljivi plošček
Rezkanje utorov za obročne sponke
Nazivna širina = 3,15 mm, w = 3,29 mm, R = 0,2 mm

Tehnični parametri:

  • R = 0,2 mm
  • Nazivna širina utora = 3,15 mm
  • Število rezalnih robov = 3
  • w = 3,29 mm (toleranca -0,02)
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 5,0 mm