Orodje za pritrditev čeljusti SW 50mm Wkz.Aufn.24,5x28

Št. art.: L60010 83
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Zamenljivo orodje: Einsteckwerkzeug
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
Zamenljivo orodje Einsteckwerkzeug
Širina b 104 mm
Višina h 18 mm
Zev ključa 50 mm
Serija 731/80
Medosna razdalja S 95 mm
Vrsta izdelka Natični viličasti ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 83
EAN/GTIN 4018754109531
Številka proizvajalca 58218050
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za momentne ključe z držalom za vpenjalno orodje
  • kromirana prevleka nad nikljem, ki je trpežna in odporna na drobce
  • kovani, kaljeni in ohlajeni v oljni kopeli
  • Visoka odpornost, izjemna vzdržljivost

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 18 mm
  • S: 95 mm
  • Vel. Kvadratno zunanje držalo za orodje: 24,5x28 mm
  • Masa: 1010 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 50 mm
  • Širina mm (b): 104 mm

Ustreznih izdelkov