Vzvod l.400 mm

Št. art.: L60010 557
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Montirno železo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 557
EAN/GTIN 4018754043613
Številka proizvajalca 72090003
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • iz posebnega jekla
  • svetlo ponikljano

Lastnosti:

  • Dolžina mm (L): 400 mm
  • Masa: 641 g
  • Širina mm (b): 17 mm