Kombinirani ključ SW 41mm L.225mm

Št. art.: L60010 4938
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 4938
EAN/GTIN 4018754024179
Številka proizvajalca 42050041
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Dvojni 6-kotnik
  • Posebno jeklo, jekleno sivo
  • DIN 7444

Lastnosti:

  • a: 20,5 mm
  • Dolžina mm (L): 225 mm
  • Masa: 730 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 41 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 41 mm
  • Širina mm (b): 66 mm