Komplet dvojnih odprtih ključev ELECTRIC 12A/13 5/32 - 9/16 13 kosov

Št. art.: L60010 442
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 442
EAN/GTIN 4018754080830
Številka proizvajalca 96404654
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • palec, enako Zev ključa
  • Ravna zasnova, položaj čeljusti 15° in 75°
  • Stabilna, tanka in lahka konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • nedrseča, koži prijazna površina z okroglim zaključkom STAHLWILLE
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • V trpežni zložljiva torbica z poliester samopritrdilni trak
  • Vložki z mrežo omogočajo pogled na vstavljeno orodje
  • Varna zaščita orodja z minimalnimi prostorskimi zahtevami
  • Vezeni logotip Stahlwille

Lastnosti:

  • Število orodij: 13
  • Področje: 5/32 – 9/16
  • Vsebina: 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 ″
  • Art.: 12a/13
  • Masa: 320 g

Obseg dobave:

Vsebina 13 delov:
  • 13 Dvojni ključ z odprtim koncem št. 12a: 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16”