Teleskopsko ogledalo D.60mm L.295-735mm

Št. art.: L60010 2947
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Ogledalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 2947
EAN/GTIN 4018754167043
Številka proizvajalca 77401060
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Raztegljiv teleskopski drog z zložljivim ogledalom, ki se ne obrača
  • Kroglični sklep (vrtljiv za 180°), samozatezni
  • Ergonomsko oblikovan nedrseč ročaj

Lastnosti:

  • Premer (mm): 60 mm
  • Višina mm (h): 24 mm
  • Dolžina mm (L): 295-735 mm
  • Masa: 130 g
  • Širina mm (b): 75 mm

Ustreznih izdelkov