Teleskopsko ogledalo 65 x 43 mm D.310-750 mm

Št. art.: L60010 2931
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Ogledalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 2931
EAN/GTIN 4018754167005
Številka proizvajalca 77401001
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Raztegljiv teleskopski drog z zložljivim ogledalom, ki se ne obrača
  • Kroglični sklep (vrtljiv za 180°), samozatezni
  • Ergonomsko oblikovan nedrseč ročaj

Lastnosti:

  • Dimenzije ogledala mm: 65 x 43 mm
  • Višina mm (h): 35 mm
  • Dolžina mm (L): 310-750 mm
  • Masa: 65 g
  • Širina mm (b): 43 mm

Ustreznih izdelkov